MSTコーポレーション
スプリングコレット
C20-14.6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法D・H
など
262
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(Φmm)
14.6
H(mm)
33
注文コード
42764418
品番
C20-14.6
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
アングルヘッドのオプション品です。
寸法D(Φmm)
14.6
適合本体
CTA20 CTH20
寸法L(mm)
50
コレット
標準級
寸法D1(Φmm)
29.5
コレット締り代
0.2
H(mm)
33