曜日別特売

スプリングコレット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は寸法D・Hなど262種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(Φmm)
42
H(mm)
70
注文コード
42764655
品番
C40-42.0-P
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

アングルヘッドのオプション品です。

寸法D(Φmm)
42
適合本体
CTA40
寸法L(mm)
80
コレット
超精密級(P級)
寸法D1(Φmm)
56
コレット締り代
0.2
H(mm)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする