※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
注文コード
42765642
品番
M6×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
材質(本体)
ABS樹脂
材質(ねじ部)
鉄/クロメート
取付部
おねじ
取付長(mm)
10
種類
五角形
寸法D(Φmm)
26
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
16
寸法A(Φmm)
42