曜日別特売
M8×15 Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/クロメート)(小箱) 三星産業貿易 42765712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×15 Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/クロメート)(小箱) 三星産業貿易 42765712
M8×15 Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/クロメート)(小箱) 三星産業貿易 42765712

Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)注文コード42765712品番M8×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)鉄/クロメート取付部おねじ取付長(mm)15種類五角形寸法D(Φmm)26寸法B(mm)10寸法C(mm)16寸法A(Φmm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする