スプリングコレット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個適合本体CTA20 CTH20注文コード42765958品番C20-20.0-P
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アングルヘッドのオプション品です。

寸法D(Φmm)20適合本体CTA20 CTH20寸法L(mm)50コレット超精密級(P級)寸法D1(Φmm)29.5コレット締り代0.2H(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする