※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
プレス蝶ボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(170個)
1箱(90個)
ねじの呼び
M4
M6
M8
M4
M5
長さ(mm)
20
25
30
50
15
20
45
8
10
12
35
40
ねじピッチ
0.7
1
1.25
0.7
0.8
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42767164
品番
M4×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
寸法H(mm)
9.0±1.0
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
20.0±1.0
寸法C(mm)
4.9±1.0
寸法T(mm)
1.0±0.1
寸法G(mm)
4.0±0.3
寸法A(Φmm)
7.2±0.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42767164
M4×20
42829367
M4×20
プレス蝶ボルト(ステンレス)
大阪魂
1パック(3個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました