MSTコーポレーション
スリムライン カーブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
寸法M(mm)
93
寸法D(Φmm)
12
注文コード
42767437
品番
BT40-SLSA12-120 CV
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法M・寸法D
など
533
種類から選べます
他の種類を見る
先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
寸法C(Φmm)
15
寸法C1(Φmm)
53
寸法D(Φmm)
12
寸法D1(Φmm)
13
H(mm)
30
寸法L(mm)
120
寸法M(mm)
93
寸法g(mm)
バランス値:4.6
h(mm)
155
寸法t(mm)
1.5
対応
ヒートロボ電磁1200S(HRD-01S):加熱可
剛性値S(μm/kgf)
1.2