スリムライン カーブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法M(mm)63寸法D(Φmm)4注文コード42767507品番BT40-SLSA4-90 CV
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。

寸法C(Φmm)7寸法C1(Φmm)53寸法D(Φmm)4寸法D1(Φmm)5H(mm)12寸法L(mm)90寸法M(mm)63寸法g(mm)バランス値:3.3h(mm)125寸法t(mm)1.5対応ヒートロボ電磁1200S(HRD-01S):加熱可剛性値S(μm/kgf)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする