M8×25 プレス蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42768266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×25 プレス蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42768266
M8×25 プレス蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42768266

プレス蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(600個)
1箱(550個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(25個)
1箱(140個)
1箱(170個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)25
ねじピッチ1.25
内容量1箱(100個)注文コード42768266品番M8×25
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25長さ(mm)25材質寸法H(mm)15.3寸法A(mm)15寸法t(mm)1.2寸法D(mm)32表面処理ユニクロ寸法C(mm)7.9寸法T(mm)1寸法G(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42768363
2019-05-07
用途: 吊り金車の修理
個人のお客様

吊り金車の挟み込みボルト交換用として使用しました。形状、サイズ、ピッチはピッタリです。取り付けてから抜け防止処理をしました。屋外で使う物なので、クロメートが欲しかったのですが、予定納期が10日だったので、ユニクロにしました。

対象商品 : 42768302
2016-05-19
用途: 道楽
サービス業

フツーにいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3161:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする