※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
プレス蝶ボルト(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(900個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(550個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(170個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(750個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
6
12
25
30
35
40
8
15
20
6
10
50
45
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
1
1.25
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
42768381
品番
M4×6
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
6
材質
鉄
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
(最小)7
寸法D(mm)
21
表面処理
生地
寸法C(mm)
(最小)2.5
厚さT(mm)
約0.8
寸法b(mm)
約7
寸法A1(mm)
(最大)12
寸法G(mm)
(最大)5