※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
6
8
10
12
15
30
45
20
25
35
40
50
ねじピッチ
0.8
0.8
1
1.25
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42770935
品番
M5×8
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
8
材質
鉄
タイプ
Hタイプ
寸法H(mm)
13
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
27
表面処理
ユニクロ
寸法C(mm)
4.5
寸法b(mm)
7
寸法J(mm)
8
寸法G1(mm)
4
寸法G2(mm)
5