※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(170個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(400個)
1箱(150個)
1箱(140個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
12
15
25
30
35
40
6
8
10
45
20
50
ねじピッチ
1
0.8
1
1.25
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42771242
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
25
材質
鉄
タイプ
Hタイプ
寸法H(mm)
16
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
31
表面処理
生地
寸法C(mm)
6
寸法b(mm)
10
寸法J(mm)
9
寸法G1(mm)
4.5
寸法G2(mm)
5.5