MSTコーポレーション
タップスリーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
67.5
注文コード
42773633
品番
TA4-M3
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
HFT4 HUT4
寸法L(mm)
67.5
寸法D(Φmm)
M3
寸法C(Φmm)
16