曜日別特売

タップスリーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)67.5注文コード42773728品番TA4-M2
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
適合本体HFT4 HUT4寸法L(mm)67.5寸法D(Φmm)M2,M2.6寸法C(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする