MSTコーポレーション
チェッキングアーバ/イメア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
45
45
63
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42773807
品番
180
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.7
寸法L(mm)
147
寸法L1(mm)
45
寸法D(Φmm)
45
寸法L2(mm)
80
許容差(μm)
a:2、b:2、c:5、d:2