※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)止めねじ 平先(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M6
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
4
5
6
8
10
12
15
ねじピッチ
1
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42775363
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)1.2/(最小)1.06
表面処理
3価ホワイト
先端形状
平先
寸法b(mm)
(最大)2/(最小)1.6
穴の形状
すりわり
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。