曜日別特売
HRD-01S ヒートロボ 電磁 MSTコーポレーション 42775469

 

HRD-01S ヒートロボ 電磁 MSTコーポレーション 42775469
HRD-01S ヒートロボ 電磁 MSTコーポレーション 42775469
HRD-01S ヒートロボ 電磁 MSTコーポレーション 42775469

ヒートロボ 電磁

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個付属品加熱コイル、耐熱手袋、着脱ピンセット、加熱コイル保護シート注文コード42775469品番HRD-01S
参考基準価格(税別)¥830,000販売価格(税込)¥912,780
販売価格(税別)
829,800

電磁誘導加熱方式焼ばめ装置
スリムライン専用
瞬間焼ばめ
コンパクトなデスクトップタイプ
工場のエアー(5kgf/平方センチメートル)が必要です。(消費エアー量:245L/min)
接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手はご準備ください。

付属品加熱コイル、耐熱手袋、着脱ピンセット、加熱コイル保護シートオプションアダプタ、ベース、着脱ストッパー(HSB・HSC)電圧(V)100消費電力(W)1200シャンク径(Φmm)MAX:12加熱時間18秒(工具径Φ6)冷却時間エアー冷却:1分
注意
※着脱ストッパーはHSB/HSC型をお選びください。
※MST製焼ばめホルダ専用装置です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする