曜日別特売
F140S80-FP110-60 フランジマウント/スマートグリップ MSTコーポレーション 42775539

 

F140S80-FP110-60 フランジマウント/スマートグリップ MSTコーポレーション 42775539
F140S80-FP110-60 フランジマウント/スマートグリップ MSTコーポレーション 42775539

フランジマウント/スマートグリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード42775539品番F140S80-FP110-60
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

機械に直接取付けができない場合はマウンティングプレートをご使用ください。
スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム
ダイレクトマウント型:ワークホルダを直接テーブルに取付ける事で、ワークを最短寸法でチャッキングできます。マシニングセンタの加工領域を広く確保できます。

寸法T1(mm)M5×8寸法T2(mm)M6×9寸法T3(mm)M8寸法d3(mm)9付属品取付けボルト×4ヶオプションマウンティングプレート、位置決めボス、アダプタH60Φd40h140H145ΦD150G2M6×10ΦC110ΦD273d26.6図面番号3ΦD395
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする