曜日別特売
F250H50-A63 マウンティングプレート MSTコーポレーション 42776065

 

F250H50-A63 マウンティングプレート MSTコーポレーション 42776065
F250H50-A63 マウンティングプレート MSTコーポレーション 42776065

マウンティングプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード42776065品番F250H50-A63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000

スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム

寸法H(Φmm)50T30寸法(mm)P.C.D:140~200ΦD250G1M10×30G2M12×30適合ヘッドA63図面番号2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする