MSTコーポレーション
マウンティングプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42776083
品番
F160H32-A40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム
寸法H(Φmm)
32
T
20
寸法(mm)
P.C.D:80~125
ΦD
160
G1
M5×20
G2
M6×20
適合ヘッド
A40
図面番号
1