曜日別特売
M5×40 (-)六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂 42776587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×40 (-)六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂 42776587
M5×40 (-)六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂 42776587

(-)六角ボルト 全ねじ(ステンレス)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)40
ねじピッチ0.8
内容量1パック(6個)注文コード42776587品番M5×40
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
材質ステンレスねじの呼びM5頭部形状六角種別全ねじ長さ(mm)40ねじピッチ0.8寸法a(mm)1.2寸法S(mm)8寸法e(mm)約9.2寸法K(mm)3.5穴の形状すりわり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42776657
2018-05-25
用途: 3Dプリンターで作った物に使っています。
自動車・二輪車・自転車関連業

3Dプリンターで作った物に使っています。どうしても6角の頭にマイナスの溝が付いたタイプが必要だった為に探していました。MonotaROさんで扱ってくれていてとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1076:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする