JTC448322 12ポイント 12.7mmディープインパクトソケット JTC 42776782

12ポイント 12.7mmディープインパクトソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(mm)22
内容量1個注文コード42776782品番JTC448322
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途フロントドライブシャフトの脱着に使用します。差込角(mm)12.7全長(mm)82タイプ12ポイントサイズ(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする