JTC448330 12ポイント 12.7mmディープインパクトソケット JTC 42776843

12ポイント 12.7mmディープインパクトソケット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
サイズ(mm)30
内容量1個注文コード42776843品番JTC448330
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途フロントドライブシャフトの脱着に使用します。差込角(mm)12.7全長(mm)82タイプ12ポイントサイズ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする