大阪魂
(-)六角ボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
8
8
15
20
30
16
25
14
35
40
45
12
10
50
ねじピッチ
0.8
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42776982
品番
M5×8
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
黄銅
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
寸法a(mm)
1.2
寸法S(mm)
8
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約9.2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
3.5
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.12MB)