曜日別特売
M12×45 強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/生地) 大阪魂 42778355

強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)45
内容量1個注文コード42778355品番M12×45
販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
ねじの呼びM12材質長さ(mm)45ねじピッチ1.5種別全ねじ寸法S(mm)19表面処理生地頭部形状六角寸法K(mm)8寸法ds(mm)12ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42227315
2022-09-20
用途: 機械組み立ての工具として購入
自動車・二輪車・自転車関連業

本来SSTが必要な部分の、SST取り付け穴を利用して組み立てるのに使用しました
正直な話をするともっと首下が長い物が欲しかったのですが、ネジピッチやネジ強度を考慮するとマイナーな物なのでこちらが買えただけでも助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2554:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする