※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(11個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M12
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
25
10
25
15
16
30
40
45
50
35
ねじピッチ
1.75
1
1.25
1.5
1.75
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42779091
品番
M12×25
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.75
色
黒
寸法S(mm)
19
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約21.9
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(mm)
12
ねじ長さb(mm)
25
ねじ山種類
メートル並目