大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M12
M8
M12
長さ(mm)
20
20
35
25
ねじピッチ
1.75
1.25
1.75
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42779536
品番
M12×20
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.75
寸法S(mm)
19
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約21.9
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(mm)
12
ねじ長さb(mm)
20
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.2MB)