MSTコーポレーション
正面フライスアーバ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
37
注文コード
42780064
品番
H40-FMA31.75
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・L・寸法D1
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
60
寸法D(Φmm)
31.75(h6)
H(mm)
30
寸法K(mm)
7
寸法L(mm)
37
寸法W(mm)
12.7
適合
クランプボルト:MBA-M16
図面番号
1
カッタ径
102