MSTコーポレーション
正面フライスアーバ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
50
注文コード
42780089
品番
H50-FMA47.625
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・L・寸法D1
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
128.57
寸法D(Φmm)
47.625(h6)
H(mm)
38
寸法K(mm)
12
寸法L(mm)
50
寸法W(mm)
25.2
適合
クランプボルト:4-M16
図面番号
2
カッタ径
203