曜日別特売
A125-FMA25.4-195 正面フライスアーバ MSTコーポレーション 42780134

 

A125-FMA25.4-195 正面フライスアーバ MSTコーポレーション 42780134
A125-FMA25.4-195 正面フライスアーバ MSTコーポレーション 42780134

正面フライスアーバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個L195注文コード42780134品番A125-FMA25.4-195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,000
寸法C1(Φmm)50寸法C2(Φmm)80付属品クランプボルト、回り止めキー、クーラントダクト適合クランプボルト:MBC-M12W9.5L195H22ΦD25.4(h6)K5カッタ径76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする