曜日別特売

正面フライスアーバ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)45注文コード42780168品番NT50U-FMA50.8-30
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法C(Φmm)100寸法D(Φmm)50.8(h6)H(mm)36寸法K(mm)10寸法L(mm)45寸法W(mm)19適合クランプボルト:MBA-M24図面番号1カッタ径152.178
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする