MSTコーポレーション
正面フライスアーバ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
45
注文コード
42780274
品番
H50-FMA50.8
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・L・寸法D1
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
97
寸法D(Φmm)
50.8(h6)
H(mm)
36
寸法K(mm)
8
寸法L(mm)
45
寸法W(mm)
19
適合
クランプボルト:MBA-M24
図面番号
1
カッタ径
152.178