MSTコーポレーション
正面フライスアーバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法L(mm)
43
注文コード
42780353
品番
H50-FMA38.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
寸法L・L・寸法D1
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
80
寸法D(Φmm)
38.1(h6)
H(mm)
34
寸法K(mm)
7
寸法L(mm)
43
寸法W(mm)
15.9
適合
クランプボルト:MBA-M20
図面番号
1
カッタ径
127
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42780353
H50-FMA38.1
20717165
H50-FMA38.1
正面フライスアーバー
MSTコーポレーション
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました