MSTコーポレーション
正面フライスアーバ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
45
注文コード
42780387
品番
BT50-FMA50.8-45
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・L・寸法D1
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(Φmm)
100
寸法D(Φmm)
50.8(h6)
H(mm)
36
寸法K(mm)
10
寸法L(mm)
45
寸法W(mm)
19
適合
クランプボルト:MBA-M24
質量(kg)
4.8
図面番号
1
カッタ径
152,178