MSTコーポレーション
正面フライスアーバ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
L
90
注文コード
42780423
品番
A50M-FMA25.4-90
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・L・寸法D1
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
25.4(h6)
付属品
クランプボルト、クーラントダクト、回り止めキー
適合
クランプボルト:MBC-M12
W
9.5
L
90
H
22
C1
Φ50
K
5
図面番号
3
カッタ径
76