MSTコーポレーション
正面フライスアーバ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
20
寸法D1(Φmm)
42
注文コード
42780439
品番
ST42B-FMA25.4-20
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・L・寸法D1
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(Φmm)
50
寸法D(Φmm)
25.4(h6)
寸法D1(Φmm)
42
H(mm)
22
寸法K(mm)
5
寸法L(mm)
20
寸法W(mm)
9.5
適合
クランプボルト:MBA-M12
図面番号
6
カッタ径
76