MSTコーポレーション
正面フライスアーバ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
75
注文コード
42780466
品番
BT50-FMA38.1-75
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・L・寸法D1
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(Φmm)
80
寸法D(Φmm)
38.1(h6)
H(mm)
34
寸法K(mm)
9
寸法L(mm)
75
寸法W(mm)
15.9
適合
クランプボルト:MBA-M20
質量(kg)
5.5
図面番号
1
カッタ径
127