※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(7個)
1パック(16個)
1パック(7個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M8
M6
M8
M14
M20
長さ(mm)
25
15
16
25
30
40
ねじピッチ
1.25
1
1.25
2
2.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42780561
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法S(mm)
13
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約15
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。