曜日別特売
M8×55 強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42780717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×55 強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42780717
M8×55 強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42780717

強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)55
ねじピッチ1.25
内容量1パック(4個)注文コード42780717品番M8×55
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM8材質長さ(mm)55ねじピッチ1.25ねじ長さ(mm)22(+3)種別半ねじ寸法S(mm)13表面処理3価ホワイト寸法e(mm)約15頭部形状六角寸法K(mm)5.5ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42780683
2018-03-31
用途: シャックルの留めネジ

30㎜長でネジ長18㎜なら荷重を受けるねじの無い部分がちょうど12㎜でシャックルの幅に合うと思い注文しましたが、ネジの無い部分が9㎜しかなく使えません。
半ネジの場合ねじの無い部分が重要なので、そこの表記をきちんとしてほしい。
返品したい。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
ねじには公差が設けられており、製造ロットによって+3差がでる場合がございます。
よってこの製品はねじ長が18~21mmの寸法になります。
今回弊社の商品表示に公差の記載がなかった為、
情報を追記させて頂きます。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3097:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする