※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(14個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M10
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M24
M30
長さ(mm)
25
25
25
20
30
16
14
18
35
40
45
50
55
60
95
65
75
70
100
110
115
125
130
140
170
180
190
200
80
85
90
ねじピッチ
1.5
1
1.25
1.5
1.75
2
3
3.5
全56種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42781417
品番
M10×25
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.5
寸法S(mm)
17
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
約16.5
寸法ds(mm)
10
ねじ長さb(mm)
25