曜日別特売
M10×30 強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂 42781426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×30 強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂 42781426
M10×30 強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂 42781426

強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(5個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)30
30
20
25
16
14
18
35
40
45
50
55
60
95
65
75
70
100
110
115
125
130
140
170
180
190
200
80
85
90
ねじピッチ1.5
内容量1パック(5個)注文コード42781426品番M10×30
販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
種別全ねじねじの呼びM10材質長さ(mm)30ねじピッチ1.5寸法S(mm)17表面処理クロメート寸法e(mm)約19.6頭部形状六角寸法K(mm)7寸法dk(mm)約16.5寸法ds(mm)10ねじ長さb(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42781304
2020-07-15
用途: 商品画像
その他業種

商品画像が黒染めになっている。これは鉄/クロメートなので間違えて発注してしまった。
使用には問題ない。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1088:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする