MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
EHXエンドミル ヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
16
刃長(mm)
16
注文コード
42781473
品番
EHX16-CEPR6160-TH
参考基準価格(税別)
¥32,270
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
16
材質
超硬
刃長(mm)
16
刃数
6
全長(mm)
24
表面処理
ATHコート