MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ESMエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42781787
品番
2ESMS 7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,370
この商品は
219
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粉末ハイス
刃長
14
刃数
2
全長(mm)
65
種類
ショート刃長
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
7
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
外径
7
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
-0.03~0