※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(6個)
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(17個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(7個)
ねじの呼び
M10
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
長さ(mm)
20
20
20
15
16
10
12
14
35
22
25
30
40
45
50
55
60
65
70
80
85
95
75
90
100
120
125
150
105
110
115
130
140
18
ねじピッチ
1.5
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
全158種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42781934
品番
M10×20
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.5
寸法S(mm)
17
表面処理
黒色酸化被膜
寸法e(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
約16.5
寸法ds(mm)
10
ねじ長さb(mm)
20
ねじ山種類
メートル並目