※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(17個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(7個)
ねじの呼び
M12
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
長さ(mm)
125
125
125
65
70
80
85
95
75
90
100
120
105
110
140
10
12
14
15
16
20
35
22
25
30
40
45
50
55
60
150
115
130
18
ねじピッチ
1.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
全158種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42782117
品番
M12×125
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
125
ねじピッチ
1.75
寸法S(mm)
19
表面処理
黒色酸化被膜
寸法e(mm)
約21.9
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法dk(mm)
約18
寸法ds(mm)
12
ねじ長さb(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目