M14×25 強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂 42782135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M14×25 強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂 42782135
M14×25 強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂 42782135

強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM14
長さ(mm)25
25
10
12
14
15
16
20
35
22
30
40
45
50
55
60
65
70
80
85
95
75
90
100
120
125
150
105
110
115
130
140
18
ねじピッチ2
内容量1パック(3個)注文コード42782135品番M14×25
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじねじの呼びM14材質長さ(mm)25ねじピッチ2寸法S(mm)22表面処理黒色酸化被膜寸法e(mm)約25.4頭部形状六角寸法K(mm)9寸法dk(mm)約21寸法ds(mm)14ねじ長さb(mm)25ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2126:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする