※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(17個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(7個)
ねじの呼び
M14
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
長さ(mm)
80
80
80
85
95
90
100
10
12
14
15
16
20
35
22
25
30
40
45
50
55
60
65
70
75
120
125
150
105
110
115
130
140
18
ねじピッチ
2
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
全158種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42782187
品番
M14×80
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
80
ねじピッチ
2
寸法S(mm)
22
表面処理
黒色酸化被膜
寸法e(mm)
約25.4
頭部形状
六角
寸法K(mm)
9
寸法dk(mm)
約21
寸法ds(mm)
14
ねじ長さb(mm)
34
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.24MB)