MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ESMエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42782189
品番
2ESMR 4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,890
この商品は
219
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粉末ハイス
刃長
12
刃数
2
全長(mm)
60
種類
レギュラー刃長
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
4
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
外径
4
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
-0.03~0