MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ESMエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
42782453
品番
2ESM SUS 2
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
219
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粉末ハイス
刃長
4
刃数
2
全長(mm)
50
種類
レギュラー刃長
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
2
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
外径
2
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
-0.03~0