#10-32×1"1/4 六角ボルト ユニファイねじ 細目(ステンレス) 大阪魂 42783115

 

#10-32×1"1/4 六角ボルト ユニファイねじ 細目(ステンレス) 大阪魂 42783115
#10-32×1"1/4 六角ボルト ユニファイねじ 細目(ステンレス) 大阪魂 42783115
#10-32×1"1/4 六角ボルト ユニファイねじ 細目(ステンレス) 大阪魂 42783115

六角ボルト ユニファイねじ 細目(ステンレス)

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びNo.10種別-注文コード42783115品番#10-32×1"1/4
販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
種別-ねじの呼びNo.10材質ステンレス長さ(inch)1-1/4山数32頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
関連資料:(0.14MB)
注意
※サイズによって全ネジ・半ネジの仕様が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42783352
2022-06-22
用途: インチネジ使用の古い機器に

数十年前の米国ハネウウェル製の機器の折損した7/16-20ボルトの代わりに使用しました。長さが定尺しか無いので切らなくても使える若干短めの長さの物を選別しましたが締め付けた感じ、強度的には問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 42783352
2021-07-09
用途: 車の整備

近隣のホームセンターでは入手困難な品です。品数(在庫)豊富でいつも助かっております。

1が参考にしています
対象商品 : 42783221
2021-06-17
用途: 機械工具の修理
サービス業

製品としては全く問題ない。ユニファイ細目のねじを探し歩くより楽に入手できたが販売価格が異常に高い

1が参考にしています
対象商品 : 42783352
2019-10-29
用途: インチボルト後部座席シートベルトキャンセル
サービス業

後部座席シートベルトキャンセルでボルト穴を外目的で使用のためネットサーフィンしてここでやっと見つけました、ステンレスでワッシャー頼むの忘れましたが12mmばっちりです 値段は高いですが特殊扱いなので購入しました結果満足です

1が参考にしています
対象商品 : 42783203
2018-02-21
用途: 英国車のメンテナンス

モノは全く問題無し、大満足です。ただ、今までモノタロウを利用した中で一番日数がかかりました。マイナー商品なので仕方ないですが。

対象商品 : 42783115
2017-06-19
用途: 70年前のアメリカ製のマイクの修理時
医療・福祉・介護関連業

70年前のカラー兼ナットにも問題なく使用できました。

対象商品 : 42783194
2017-01-20
用途: ライフル装弾作製に
たざわ農園

RCBSのダイについてくるデキャッピングピンの代用に、本来のボルトとしてではなく、頭部分をカット、さらにサンダーで針状に加工し、使用しています。既存のダイと違い、作業の騒音がとても少ない!!
この規格のねじ山で、かつステンレス、この長さは個人で入手不可能に近いかと思いますので、大変助かります(^O^)

1が参考にしています
対象商品 : 42783124
2016-02-21
用途: バイク
トゥルー

鉄生地だけじゃなくユニクロ、ステンのラインナップも増やして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2557:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする